Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Cargo A20 Teleskopverpackung Fefco 0421 1170 x 180 x 150 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Multi Cargo A20 Teleskopverpackung Fefco 0421 7553020
Multi Cargo A20 Teleskopverpackung Fefco 0421 7553020
Multi Cargo A20 Teleskopverpackung Fefco 0421 7553010_7553020
Multi Cargo A20 Teleskopverpackung Fefco 0421 7553010_7553020
Multi Cargo A20 Teleskopverpackung Fefco 0421 7553010_7553020
Artikel-Nr.:
     424-7553020
Hersteller:
     MultiCargo
Herst.-Nr.:
     SA MC 03.020
EAN/GTIN:
     4251684757209
Suchbegriffe:
FEFCO-0421
Fefco0421
Kartonagen nach FEFCO-0421
Kartons nach FEFCO-0421
Multi-Cargo A20 Teleskopverpackung Fefco 0421 1170 x 180 x 150 mm (Innenmaß)
Die Teleskopverpackung ist optimal geeignet, um lange Gegenstände wie Karten, Poster oder beispielsweise Regenschirme zu versenden. Desweiteren bestechen die Teleskopverpackungen durch die einfache Aufbauweise, denn mit nur wenigen Handgriffen ist sie aufgebaut und zum Befüllen bereit. Darüber hinaus ist es möglich die Kartonagen untereinander zu kombinieren und so bis zu maximal 2.000 mm zu verlängern. Multi-Cargo Teleskopverpackung Fefco 0421 1170 x 180 x 150 mm (Innenmaß) 2.30 EB Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2-wellig Ausführung: Fefco 0421 Verschluss: Stecklasche teleskopierbar mit Größe A10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fefco 0421
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Verschluss:
Stecklasche
Länge:
148.00
Breite:
34.00
Höhe:
1.20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,29*
€ 126,4851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,43*
€ 124,2717
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 91,09*
€ 108,3971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,55*
€ 95,8545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,64*
€ 85,2516
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 66,67*
€ 79,3373
pro Packung
ab 22,5 Packungen
€ 60,29*
€ 71,7451
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,90*
€ 61,761
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.