| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7553006 Herst.-Nr.: SA MC 03.006 EAN/GTIN: 4251684757162 |
| |
|
| | |
| Multi-Cargo A6 Teleskopverpackung Fefco 0421 610x 88x 88mm (Innenmaß) / DI Material: Wellpappe Qualität: 2.30 EE (2-Wellig) Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Ausführung: Fefco 0421 Verschluss: Stecklasche Die Teleskopverpackung ist optimal geeignet, um lange Gegenstände wie Karten, Poster oder beispielsweise Regenschirme zu versenden. Desweiteren bestechen die Teleskopverpackungen durch die einfache Aufbauweise, denn mit nur wenigen Handgriffen ist sie aufgebaut und zum Befüllen bereit. Darüber hinaus ist es möglich die Kartonagen untereinander zu kombinieren und so bis zu maximal 2.000 mm zu verlängern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fefco 0421 | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Innen | Form: | Karton | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2-wellig | Verschluss: | Stecklasche | Länge: | 79.60 | Breite: | 18.60 | Höhe: | 0.80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teleskopschachtel, Teleskopverpackung, Wellpapp Teleskopverpackung, Wellpappe Teleskopverpackung, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, versandhülse 2wellig, fefco 0421, teleskopverpackung 2 wellig, Multi-Cargo A6 Teleskopverpackung Fefco 0421 610x 88x 88mm (Innenmaß) / DIN A1 |
| | |
| |