Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Cargo Wellpappe-Faltkarton Fefco 0711 284 x 184 x 167 mm (Innenmaß) /


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Multi-Cargo-Versandkarton_Wellpappe_braun_284mmx184mmx167mm_7551030_(3).JPG
Multi-Cargo-Versandkarton_Wellpappe_braun_284mmx184mmx167mm_7551030_(3).JPG
Multi-Cargo-Versandkarton_Wellpappe_braun_284mmx184mmx167mm_7551030_(1).JPG
Multi-Cargo-Versandkarton_Wellpappe_braun_284mmx184mmx167mm_7551030_(2).JPG
Artikel-Nr.:
     424-7551030
Hersteller:
     MultiCargo
Herst.-Nr.:
     1001144
EAN/GTIN:
     4251684756967
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Multi-Cargo Wellpappe-Faltkarton Fefco 0711 284 x 184 x 167 mm (Innenmaß) /
Die Kartonagen eignen sich hervorragend um kleine Gegenstände zu darin zu verpacken, zu archivieren, zu schützen, zu lagern oder zu versenden. Ein Großteil der Kartonagen besitzen den praktischen Deckelschnellverschluss. Durch ihn ist verkleben kaum noch notwendig und somit können Kosten für Klebeband eingespart werden. Multi-Cargo Wellpapp-Versandkarton Fefco 0711 284 x 184 x 167 mm (Innenmaß) 1.30 B Außenmaß: 300 x 200 x 180 mm Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Ausführung: Fefco 0711 Verschluss: Stecklasche Zusatzrillung: bei 80 mm + 120 mm Höhe Stück pro Palette: 1200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fefco 0711
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Automatikboden
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Stecklasche
Länge:
47.80
Breite:
36.10
Höhe:
0.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,45*
€ 60,0355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,03*
€ 59,5357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,16*
€ 57,3104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.