| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7410007 Herst.-Nr.: VE3P8609790 EAN/GTIN: 4251684745176 |
| |
|
| | |
| Papierpolster-Versandtasche Padded Bag braun 300 x 430 x-35 mm (Innenmaß) / Außenmaß: 310 x 440 mm Format: DIN D3 Größe: PB6 Außenmaterial: Kraftpapier 90 gr/m² Polsterung: 5 mm starke Papierwolle Farbe: braun Verschluss: ungummiert mit Lochung Stück pro Karton: 50 Stück pro Palette: 750 Gewicht pro Stück: ca. 0,229 kg Die umweltfreundliche Variante für Versandtaschen: Ein 5 mm dickes, weiches Papierpolster je Seite schützt Ihre Versandprodukte. Die zerkleinerten Papierschnipsel befinden sich zwischen 2 Lagen stabilen Kraftpapier: sauber und staubfrei. Die stabilen Kanten der Versandtasche geben zusätzlichen Schutz. Ihre Produkte werden mit Papierpolstertaschen nicht nur sicher, sondern auch umweltfreundlich verpackt: denn das Papierpolster besteht zu 100% aus recyceltem Papier. Das weiche Papierpolster passt sich dem Produkt an und macht die Versandtasche variabel in der Höhe. Die ideale Versandtasche für schwere Artikel wie Metallteile, Werkzeug, schwere Bücher usw.. Durch den Verschluss mit Messingklammern in den vorbereiteten Lochungen ist diese Versandtasche auch für den Versand per Post als "Warensendung" geeignet. Weitere Informationen: | | DIN-Format: | DIN D3 | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Braun | Form: | Versandtasche | Grammatur: | 90 g/m² | Material: | Papier | Qualität: | Natronkraftpapier | Länge: | 31.00 | Breite: | 49.00 | Höhe: | 1.20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Papier-Polstertasche, Papierpolster-Tasche, Papierpolster-Versandtasche, Papierpolstertasche, Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche braun, luftpolster versandtasche, luftpolstertasche klammerverschluss, Jiffy PB6 Padded Bags Papierpolstertasche |
| | |
| |