Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandumschlag weiß DIN C5 SoporSet 162 x 229 mm (Innenmaß) Haftklebend, 10


Menge:  Box  
Produktinformationen
Briefversandtaschen\Versandumschlag_DINC5_weiss_162x229mm_HK_100 gm²_SoporSet_V4127C5H_7121024 b
Briefversandtaschen\Versandumschlag_DINC5_weiss_162x229mm_HK_100 gm²_SoporSet_V4127C5H_7121024 b
Briefversandtaschen\Versandumschlag_DINC5_weiss_162x229mm_HK_100 gm²_SoporSet_V4127C5H_7121024 a
Briefversandtaschen\Versandumschlag_DINC5_weiss_162x229mm_HK_100 gm²_SoporSet_V4127C5H_7121024 c
Artikel-Nr.:
     424-7121024
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     V4127C5H
EAN/GTIN:
     4251684777108
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandumschlag weiß DIN C5 SoporSet 162 x 229 mm (Innenmaß) Haftklebend, 10
Öffnungsseite: 162 mm Format: DIN C5 Ausführung: Soporset Premium Preprint, FSC-zertifiziert Verschluss: Haftklebend Konstruktion: Verschlussklappe mit Abdeckstreifen Material: 100 g/m² Kraftpapier Farbe: weiß Innendruck: blau Stück pro Karton: 500 Stück pro Palette: 35.000 Gewicht pro Stück: ca. 0,0093 kg
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN C5
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Haftklebend
Form:
Briefumschlag
Grammatur:
100 g/m²
Material:
Papier
Länge:
22.90
Breite:
16.20
Höhe:
0.40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,02788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 46,24*
€ 55,03
pro Box
ab 2 Boxen
€ 39,19*
€ 46,64
pro Box
ab 3 Boxen
€ 36,02*
€ 42,86
pro Box
ab 4 Boxen
€ 33,93*
€ 40,38
pro Box
ab 5 Boxen
€ 32,75*
€ 38,97
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,29*
€ 34,86
pro Box
ab 20 Boxen
€ 22,94*
€ 27,30
pro Box
ab 40 Boxen
€ 19,86*
€ 23,63
pro Box
ab 60 Boxen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.