Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbautomat für Nassklebebandrollen Rollenbreiten: 40-80 mm / Rollenlängen: b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebestreifengeber_Matic80plus_67099.jgp
Klebestreifengeber_Matic80plus_67099.jgp
klebestreifengeber_200011_matic_80plus_halbautomat_nassklebebandrollen_40_80mm_67099_1
klebestreifengeber_200011_matic_80plus_halbautomat_nassklebebandrollen_40_80mm_67099_3
klebestreifengeber_200011_matic_80plus_halbautomat_nassklebebandrollen_40_80mm_67099_2
klebestreifengeber_200011_matic_80plus_halbautomat_nassklebebandrollen_40_80mm_67099_5
klebestreifengeber_200011_matic_80plus_halbautomat_nassklebebandrollen_40_80mm_67099_4
Artikel-Nr.:
     424-67099
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     99076
EAN/GTIN:
     4251684752327
Suchbegriffe:
Nassklebebandspender
Nassklebestreifengeber
Spender für Nassklebeband
nassklebestreifengeber mechanisch
Halbautomat für Nassklebebandrollen Rollenbreiten: 40-80 mm / Rollenlängen: b
Zum Klebeband gehört der richtige Klebeband-Abroller um effizient und schnell arbeiten zu können. Beim täglichen Einsatz im Büro, Lager, Produktion oder im Versand: wenn der Abroller nicht zuverlässig funktioniert stockt die Arbeit und die Motivation leidet. Wir haben den passenden Abroller zu jedem Klebeband: vom geräuschreduzierenden Low-Noise-Abroller über geschlossene Dosen für Filament bis zum mechanischen Tischmodell mit Handhebel. Und selbstverständlich haben wir auch Klebeband-Automaten für Nassklebebänder. . Wir beraten Sie gerne! Wenn Sie mehr als 500 Pakete pro Tag versenden, sollten Sie über einen Klebeband-Vollautomaten nachdenken. Gerne analysieren wir Ihre Packprozesse und Optimieren mit Ihnen den Versandprozess. Material: Metall Verwendung: Für Nassklebeband Typ: HADE-MATIC 80 Plus Abmessung (LxBxH): 50 x 26 x 35 cm (LxBxH) Gewicht: 12 kg
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Nassklebend
Farbe:
Grau
Form:
Abroller
Material:
Metall
Länge:
53.00
Breite:
28.00
Höhe:
38.00
Weitere Suchbegriffe: nassklebebandspender, Halbautomat für Nassklebebandrollen Rollenbreiten: 40-80 mm / Rollenlängen: bis 200 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,77*
€ 870,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,42*
€ 788,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,90*
€ 773,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,05*
€ 759,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,05*
€ 743,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.