Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie Beutel transparent 800 x1200 + 50 mm (Innen) / 3-lagig / 10


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie Beutel transparent 800 x1200 + 50 mm (Innen) / 3-lagig / 10
Luftpolsterfolie Beutel transparent 800 x1200 + 50 mm (Innen) / 3-lagig / 10
Artikel-Nr.:
     424-6130018
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     6130034
EAN/GTIN:
     4251684746395
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolsterfolie Beutel transparent 800 x1200 + 50 mm (Innen) / 3-lagig / 10
Öffnungsseite: 800 mm Material: LDPE-Folie Folienstärke: 75µ Ausführung: 3-lagig / 10 mm Noppen Farbe: Transparent Verschluss: Mit Klappe + Selbstklebestreifen Stück pro Karton: 40 Stück pro Palette: 240 Luftpolsterbeutel aus kleinnoppiger Luftpolsterfolie schützen Artikel vor Stößen und Beschädigungen. Diese Beutel aus Luftpolsterfolie mit kleinen Noppen sind widerstandsfähig und geben stoßempfindlichen Produkten wie Porzellan, Keramik und Glas perfekten Schutz vor Stößen. Ein druckstabiler und stoßabsorbierender Schutz Ihres Packguts. Luftpolsterfolie kann durch das geringe Eigengewicht bei fast allen Sendungen als Polsterschutz verwendet werden. Das Versandgut wird zuverlässig vor Stößen geschützt. Beutel haben Vorteile: - Komfortabel, schnell und einfach zu Befüllen. - Sparen Zeit gegenüber Rollen oder Bögen. - Das Produkt ist sicher von 3 Seiten geschützt. Mit Klappe sogar von 4-Seiten gegen Rausrutschen gesichert. Wir beraten Sie gerne!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Klappe
DIN-Format:
Europalette
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
75µ
Form:
Beutel
Material:
Luftpolsterfolie
Qualität:
3-lagig / 10 mm Noppen
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
80.00
Breite:
120.00
Höhe:
0.90
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, ldpe-beutel 75mµ, pe-beutel, wagener luftpolsterbeutel, Luftpolsterbeutel Europalettenformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,02*
  
Preis gilt ab 1.000 Boxen
1 Box enthält 40 Stück (ab € 4,4005* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 265,67*
€ 316,15
pro Box
ab 3 Boxen
€ 245,23*
€ 291,82
pro Box
ab 4 Boxen
€ 228,32*
€ 271,70
pro Box
ab 6 Boxen
€ 217,76*
€ 259,13
pro Box
ab 8 Boxen
€ 207,20*
€ 246,57
pro Box
ab 10 Boxen
€ 193,13*
€ 229,82
pro Box
ab 12 Boxen
€ 184,52*
€ 219,58
pro Box
ab 20 Boxen
€ 182,46*
€ 217,13
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 176,02*
€ 209,46
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.