Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband braun + Fadenverstärkung 2L + 1S 60 mm x200 m


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
NASSKLEBEBAND_FADENVERSTÄRKUNG_BRAUN_60MMX200M
NASSKLEBEBAND_FADENVERSTÄRKUNG_BRAUN_60MMX200M
Nassklebeband_fadenverstaerkung_braun_2-laengs_1sinus
Artikel-Nr.:
     424-6091
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001598
EAN/GTIN:
     4251684745640
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Nassklebeband braun + Fadenverstärkung 2L + 1S 60 mm x200 m
Material: Papier Qualität: Natronkraftpapier Grammatur: 60 g/m² Farbe: Braun Form: Rolle Klebstoff: Nasskleber / Pflanzenleim Eigenschaft: Nassklebend Verstärkung: 2 Längsfäden + 1 Sinusfaden Kern: Ohne Rollen pro Karton: 8 Rollen pro Palette: 384 Nassklebebänder werden immer mehr im Großversand und in Logistikzentren verwendet. Die besonders sichere Klebeverbindung des Papiers mit der Kartonoberfläche bewirkt wie ein Siegel einen Diebstahlschutz. Denn der Karton kann nicht mehr geöffnet werden ohne die Kartonoberfläche zu beschädigen! Der Pflanzenleim wird erst durch die Befeuchtung mit Wasser aktiviert. Dadurch wird falsches oder zu frühes Verkleben vermieden. Der befeuchtete Kleber verbindet sich dann vollflächig mit der Kartonoberfläche. Durch professionelle Abrollgeräte wird schnell und präzise nach Bedarf gearbeitet. Und natürlich sind diese Nassklebebänder durch das Natronkraftpapier und den pflanzlichen Leim besonders umweltfreundlich, denn Sie basieren auf erneuerbaren Ressourcen. Noch sicherer sind fadenverstärkte Nassklebebänder. Mit Längs und/oder Sinusfaden oder sogar gitterverstärkt. Erhöhen Sie die Identität und den Diebstahlschutz mit Ihrem individuellen Druck. an info@wagener-verpackung.de Wir beraten Sie gerne!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fadenverstärkt
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Nassklebend
Farbe:
Braun
Form:
Rolle
Grammatur:
60 g/m²
Klebstoff:
Nasskleber / Pflanzenleim
Material:
Papier
Qualität:
Natronkraftpapier
Länge:
19.00
Breite:
6.00
Höhe:
19.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,26*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 4,4075* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 64,98*
€ 77,3262
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 54,46*
€ 64,8074
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 51,38*
€ 61,1422
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 48,30*
€ 57,477
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,26*
€ 51,4794
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 40,30*
€ 47,957
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 38,57*
€ 45,8983
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 35,26*
€ 41,9594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.