Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger 50 mm x 25 m Naturkautschuk-Kleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppleseitiges-Klebeband_Gewebe_gelb_50mmx25m_6049.jpg
Doppleseitiges-Klebeband_Gewebe_gelb_50mmx25m_6049.jpg
Artikel-Nr.:
     424-6049
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001621
EAN/GTIN:
     4251684745558
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger 50 mm x 25 m Naturkautschuk-Kleber
Doppelseitiges Klebeband bietet eine gute Haftung auf verschiedensten Oberflächen zum Fixieren oder Verbinden unterschiedlicher Materialien. Gewebeträger sind reißfest und stabil. Der Naturkautschukkleber hat die besten Klebeeigenschaften und haftet auf staubfreien, rauen und auch auf glatten Oberflächen. Doppelseitige Klebebänder werden im Messebau, beim Schreiner, bei Innenaustattern z.B. für das Teppich verlegen benutzt oder beim Musterbau. Doppelseitige Klebebänder sind überall einsatzbar: nicht nur zum Teppich- und Spiegelverkleben, sondern auch zum Stabilisieren, Basteln, Bauen, oder auch Beschriften/Auszeichnen/Markieren usw. Sicherlich haben Sie auch schon mal Klebeband "zweckentfremdet" um etwas kurzfristig zu reparieren? Klebebänder sind unersetzliche Helfer. Wir beraten Sie gerne! an info@wagener-verpackung.de. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon. PP-Packbänder sind für leichte und mittelschwere Kartons geeignet. Je nach Klebestoff ist die Lagertemperatur und die Anwendung kritisch zu beachten. Doppelseitige Klebebänder werden von Hand ohne Abroller verarbeitet. Material: Gewebeträger Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollen pro Karton: 30 Rollen pro Palette: 1680
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelseitig klebend
Eigenschaften:
Selbstklebend
Form:
Rolle
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
Gewebe / Textil
Länge:
12.00
Breite:
5.00
Höhe:
12.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,5702*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Rollen (ab € 4,05234* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,4801*
€ 259,99132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,6002*
€ 212,53424
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 166,4202*
€ 198,04004
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 165,6801*
€ 197,15932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,8301*
€ 186,62782
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 151,2402*
€ 179,97584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,95*
€ 155,8305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,5702*
€ 144,66854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.