Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebebandabroller D2-50 Metall Rollenbreite: bis 50 mm / Rollenlängen: bis 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handabroller_Metalldose_D2-50_rot_50mm
Handabroller_Metalldose_D2-50_rot_50mm
Artikel-Nr.:
     424-60007
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001642
EAN/GTIN:
     4251684745459
Suchbegriffe:
Nassklebebandspender
Nassklebestreifengeber
Spender für Nassklebeband
nassklebestreifengeber mechanisch
Klebebandabroller D2-50 Metall Rollenbreite: bis 50 mm / Rollenlängen: bis 1
Material: Metall Farbe: Rot Rollenbreite: bis 50 mm Rollenlängen: bis 132 m Kerndurchmesser: 76 mm Zum Klebeband gehört der richtige Klebeband-Abroller um effizient und schnell arbeiten zu können. Beim täglichen Einsatz im Büro, Lager, Produktion oder im Versand: wenn der Abroller nicht zuverlässig funktioniert stockt die Arbeit und die Motivation leidet. Wir haben den passenden Abroller zu jedem Klebeband: vom geräuschreduzierenden Low-Noise-Abroller über geschlossene Dosen für Filament bis zum mechanischen Tischmodell mit Handhebel. Und selbstverständlich haben wir auch Klebeband-Automaten für Nassklebebänder. . Wir beraten Sie gerne! Wenn Sie mehr als 500 Pakete pro Tag versenden, sollten Sie über einen Klebeband-Vollautomaten nachdenken. Gerne analysieren wir Ihre Packprozesse und Optimieren mit Ihnen den Versandprozess.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Form:
Abroller
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Material:
Metall
Länge:
15.00
Breite:
13.00
Höhe:
6.00
Weitere Suchbegriffe: nassklebebandspender, Klebebandabroller D2-50 Metall Rollenbreite: bis 50 mm / Rollenlängen: bis 132 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.