Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschnalle für PET-Fadenband für 35 mm Bandbreite


Menge:  Box  
Produktinformationen
Hülsen\verschlussschnalle_fuer_pet_fadenband_fuer_35mm_bandbreite
Hülsen\verschlussschnalle_fuer_pet_fadenband_fuer_35mm_bandbreite
Hülsen\verschlussschnalle_fuer_pet_fadenband_fuer_35mm_bandbreite
Hülsen\verschlussschnalle_fuer_pet_fadenband_fuer_35mm_bandbreite
Artikel-Nr.:
     424-5180001
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1000815-952
EAN/GTIN:
     4251684744506
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Verschlussschnalle für PET-Fadenband für 35 mm Bandbreite
Material: Metall Eigenschaft: Verzinkt Einsatz: Bandbreite 32 mm bis 35 mm Stück pro Karton: 250 Verzinkte Metallklemmen werden bei Polyester-Fadenband (HotMelt- oder WG-Band) oder auch Kompositband angewendet. Ihre Oberfläche ist weniger aufgeraut und bietet optimalen Halt.
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Verzinkt
Form:
Verschlusshülse
Material:
Metall
Länge:
4.30
Breite:
4.30
Höhe:
1.50
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband 32mm, kunststoff umreifungsband, wagener verpackung umreifungsband, Verschlussschnalle für PET-Fadenband für 35 mm Bandbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,39*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,31356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 158,16*
€ 188,21
pro Box
ab 2 Boxen
€ 157,40*
€ 187,31
pro Box
ab 3 Boxen
€ 127,12*
€ 151,27
pro Box
ab 5 Boxen
€ 119,69*
€ 142,43
pro Box
ab 8 Boxen
€ 99,75*
€ 118,70
pro Box
ab 10 Boxen
€ 95,89*
€ 114,11
pro Box
ab 12 Boxen
€ 87,68*
€ 104,34
pro Box
ab 500 Boxen
€ 78,39*
€ 93,28
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.