| |
|
| Artikel-Nr.: 424-44020 Herst.-Nr.: 1001559 EAN/GTIN: 4251684742847 |
| |
|
| | |
| Gewebe-Klebeband Duct Tape 50 mm x 50 m / schwarz auf gelb Material: PE-beschichtet Träger Zellwollgewebe Gesamtstärke: 250µ Farbe: gelb / schwarz schraffiert Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend Ausführung: Rechts weisend Rollen pro Karton: 24 Rollen pro Palette: 1152 Gewebeband oder auch Duct Tape ist zum Abdichten, Befestigen, Bündeln, Reparieren, Verstärken und Verschließen das richtige Klebeband. Durch seinen hervorragenden Klebstoff hält es auf fast allen staubfreien Oberflächen, von Stein über Metall, Ton bis zu Holz. Es ist extrem strapazierfähig und unendlich nützlich für alle Bereiche. Sicherlich haben Sie auch schon mal etwas mit Klebeband kurzfristig repariert - Gewebeklebeband ist das ideale Reparaturband. Weil Gewebe-Klebeband einfach von Hand einreißbar ist wird es ohne Abroller verarbeitet. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon. Oder an info@wagener-verpackung.de. Wir beraten Sie gerne persönlich! Material: PE-beschichtet Träger Zellwollgewebe Gesamtstärke: 250µ Farbe: Gelb Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 50 mm Rollen pro Karton: 24 Rollen pro Palette: 1152 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Leise abrollend | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | gelb-schwarz | Form: | Rolle | Kerndurchmesser (Innen): | 76 mm | Klebstoff: | Naturkautschuk (S) | Material: | Gewebe / Textil | Länge: | 16.00 | Breite: | 5.00 | Höhe: | 16.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, gewebeband schwarz/gelb 50mm x 50m, duck tape, panzerband 50m, Gewebe-Klebeband Duct-Tape schwarz-gelb-gestreift Warnband |
| | |
| |