| |
|
| Artikel-Nr.: 424-44001 Herst.-Nr.: 1001544 EAN/GTIN: 4251684742670 |
| |
|
| | |
| Warndruck-Klebeband "Vor Öffnen auf Unversehrtheit 50 mm x 66 m / schwarz au Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Rot Klebstoff: Naturkautschuk (S) Abrollgeräusch: leise Eigenschaft: Selbstklebend Druckbild:" Vor Öffnen auf Unversehrtheit des Klebestreifens achten" Druckfarbe: Vollfläche: rot Text: schwarz Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 Nutzen Sie das Packband damit Ihr Paket vorsichtiger behandelt wird. Oder warnen Sie den Empfänger vor der Annahme von beschädigten Sendungen. Wir haben eines der größten Sortimente in Deutschland an unterschiedlichsten Warndruck-Klebebändern auf Lager! Wir drucken Ihnen auch Ihr Klebeband mit individuellem Firmenlogo und zusätzlichem Warnhinweis! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Leise abrollend | Druck: | Bedruckt | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Rot | Folienstärke: | 35µ | Form: | Rolle | Klebstoff: | Naturkautschuk (S) | Material: | PVC-Folie | Sonderposten: | Sale | Länge: | 12.00 | Breite: | 5.00 | Höhe: | 12.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, pvc-packband rot 50 mm x 66m, pvc-band, pvc-band rot, Vor Öffnen auf Unversehrtheit prüfen Warndruck-Packband |
| | |
| |