| |
|
| Artikel-Nr.: 424-3610010 Herst.-Nr.: 0100163 EAN/GTIN: 4251684738000 |
| |
|
| | |
| Klebebandabroller H11CP Metall / Ohne Bremse Rollenbreite: bis 50 mm / Kern: Material: Metall Farbe: Grau/Blau Rollenbreiten: bis 50 mm Rollenlängen: bis 180 m Kerndurchmesser: 76 mm = 3 Zoll Ausführung: ohne Rollenbremse Zum Klebeband gehört der richtige Klebeband-Abroller um effizient und schnell arbeiten zu können. Beim täglichen Einsatz im Büro, Lager, Produktion oder im Versand: wenn der Abroller nicht zuverlässig funktioniert stockt die Arbeit und die Motivation leidet. Wir haben den passenden Abroller zu jedem Klebeband: vom geräuschreduzierenden Low-Noise-Abroller über geschlossene Dosen für Filament bis zum mechanischen Tischmodell mit Handhebel. Und selbstverständlich haben wir auch Klebeband-Automaten für Nassklebebänder. . Wir beraten Sie gerne! Wenn Sie mehr als 500 Pakete pro Tag versenden, sollten Sie über einen Klebeband-Vollautomaten nachdenken. Gerne analysieren wir Ihre Packprozesse und Optimieren mit Ihnen den Versandprozess. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Fertigung: | Massiv | Form: | Abroller | Material: | Metall | Länge: | 24.50 | Breite: | 18.50 | Höhe: | 7.50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nassklebebandspender, Klebebandabroller H11CP Metall / Ohne Bremse Rollenbreite: bis 50 mm / Kern: 76 mm |
| | |
| |