Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband braun 30 mm x200 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nassklebeband_Kreppklebeband_Papierklebeband.jpg
Nassklebeband_Kreppklebeband_Papierklebeband.jpg
Artikel-Nr.:
     424-3410004
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001594
EAN/GTIN:
     4251684736808
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Nassklebeband braun 30 mm x200 m
Nassklebebänder werden immer mehr im Großversand und in Logistikzentren verwendet. Die besonders sichere Klebeverbindung des Papiers mit der Kartonoberfläche bewirkt wie ein Siegel einen Diebstahlschutz. Denn der Karton kann nicht mehr geöffnet werden ohne die Kartonoberfläche zu beschädigen! Der Pflanzenleim wird erst durch die Befeuchtung mit Wasser aktiviert. Dadurch wird falsches oder zu frühes Verkleben vermieden. Der befeuchtete Kleber verbindet sich dann vollflächig mit der Kartonoberfläche. Durch professionelle Abrollgeräte wird schnell und präzise nach Bedarf gearbeitet. Und natürlich sind diese Nassklebebänder durch das Natronkraftpapier und den pflanzlichen Leim besonders umweltfreundlich, denn Sie basieren auf erneuerbaren Ressourcen. Noch sicherer sind fadenverstärkte Nassklebebänder. Mit Längs und/oder Sinusfaden oder sogar gitterverstärkt. Erhöhen Sie die Identität und den Diebstahlschutz mit Ihrem individuellen Druck. an info@wagener-verpackung.de Wir beraten Sie gerne! Material: Papier Qualität: Natronkraftpapier Grammatur: 60 Farbe: Braun Form: Rolle Klebstoff: Nasskleber / Pflanzenleim Eigenschaft: Nassklebend Rollenbreite: 60 mm Rollen pro Palette: 768 Rollen pro Karton: 16
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Nassklebend
Farbe:
Braun
Form:
Rolle
Grammatur:
60 g/m²
Klebstoff:
Nasskleber / Pflanzenleim
Material:
Papier
Qualität:
Natronkraftpapier
Länge:
17.00
Breite:
3.00
Höhe:
17.00
Weitere Suchbegriffe: Papierklebeband, Papierpackband, papier-packband 200m, papier klebeband, papier-packband braun, Nassklebeband braun 30 mm x200 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,94016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 3,08084* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,54*
€ 164,8626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,68008*
€ 135,2793
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 106,64016*
€ 126,90179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,19008*
€ 110,8962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,35016*
€ 100,37669
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,94016*
€ 87,98879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.