| |
|
| Artikel-Nr.: 424-3350004 Herst.-Nr.: 1001572 EAN/GTIN: 4251684736587 |
| |
|
| | |
| Warndruck-Klebeband "schwarz flour-gelb gestreift" 50 mm x 25 m / "FLOURISZI Material: PP (Polypropylen) Farbe: Gelb / Schwarz Ausführung: permalight rechtsweisend stark nachleuchtend Klebstoff: Naturkautschuk (S) Abrollgeräusch: leise Eigenschaft: Selbstklebend Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Leise abrollend | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Gelb | Form: | Rolle | Klebstoff: | Naturkautschuk (S) | Material: | PP-Folie | Länge: | 10.00 | Breite: | 5.00 | Höhe: | 10.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, markierband gelb 50mm, pp-klebeband, pp-klebeband gelb, Leuchtend Warndruckband Warndruck-Packband |
| | |
| |