Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI-Folie Seitenfaltenbeutel 1250 + 850 x 1400 mm (Innenmaß) / KORROSIONSSCHU


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
VCI-Folie Seitenfaltenbeutel 1250 + 850 x 1400 mm (Innenmaß) / KORROSIONSSCHU
VCI-Folie Seitenfaltenbeutel 1250 + 850 x 1400 mm (Innenmaß) / KORROSIONSSCHU
Artikel-Nr.:
     424-2960005
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     5000692
EAN/GTIN:
     4251684728988
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
seitenfaltenbeutel 120 my
faltenbeutel
VCI-Folie Seitenfaltenbeutel 1250 + 850 x 1400 mm (Innenmaß) / KORROSIONSSCHU
Material: VCI-Folie Farbe: Mandarin Folienstärke: 120µ Korrosionsschutz: Typ SR Seitenfalten: 2 x 425 mm Eigenschaft: schweißbar Ausführung: Nitritfrei Aminfrei Lebensmittelverträglich Frei von Stoffen mit Grenzwerten nach TRGS615 oder TRGS900 Druck: BioCor-Symbole Verpackung: lose im Karton Beutel pro Karton: 20
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
VCI / Korrosionsschutz
Farbe:
Orange
Folienstärke:
120µ
Form:
Beutel
Konstruktion:
Seitenfalten
Material:
VCI-Folie
Länge:
106.00
Breite:
75.00
Höhe:
0.01
Weitere Suchbegriffe: VCI-Folie Seitenfaltenbeutel 1250 + 850 x 1400 mm (Innenmaß) / KORROSIONSSCHUTZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,40*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,77* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 139,97*
€ 166,5643
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 136,52*
€ 162,4588
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 127,84*
€ 152,1296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,25*
€ 147,8575
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 121,63*
€ 144,7397
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 118,28*
€ 140,7532
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 115,65*
€ 137,6235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,68*
€ 125,7592
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 101,00*
€ 120,19
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 95,40*
€ 113,526
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.