Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolien-Handabroller Gleithülsen für Rollen bis 50 mm Kern / Rotierende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STRETCHFOLIENABROLLGERÄTE\GLEITHUELSE_FUER_HANDROLLE_ROT_BLAU_50MM_KXX780G2_GLEITHUELSE2_1_2220004_2220005
STRETCHFOLIENABROLLGERÄTE\GLEITHUELSE_FUER_HANDROLLE_ROT_BLAU_50MM_KXX780G2_GLEITHUELSE2_1_2220004_2220005
Artikel-Nr.:
     424-2220005
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KXX780G2-GLEITHUELSE
EAN/GTIN:
     4251684774701
Suchbegriffe:
Gleithülse
Kunststoffgleithülse
Handstretchgerät
Stretchfolie Handabroller
Stretchfolien-Handabroller Gleithülsen für Rollen bis 50 mm Kern / Rotierende
Material: Kunststoff Farbe: blau / rot Geeignet für Kern-Durchmesser: bis 50 mm Ausführung: Kern frei rotierend Lieferung: 1 Stück gleich 1 Paar Gewicht pro Paar: ca. 0,25 kg Kostengünstiger und schneller Abroller. Einfach rechts und links in die Stretchfolienrolle stecken und los geht’s. Kein zeitintensives Schrauben und Montieren nötig. Für Stretchfolierollen mit und ohne Kern geeignet. Vor allem bei vorgedehnten Stretchfolierollen ohne Kern oft im Einsatz.
Weitere Suchbegriffe: Stretchfolienabroller, gleithülse, Stretchfolie Gleithülsen rotierend Stretchfoliegriffe Abrollhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.