Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchautomat SIAT OneWrap Halbautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
stretchautomat_siat_onewrap_m_ksa780m2_onewrap_l15m_2210012_1
stretchautomat_siat_onewrap_m_ksa780m2_onewrap_l15m_2210012_1
Siat Onewrap M Stretchmaschine Display
STRETCHFOLIENMASCHINEN\STRETCHAUTOMAT_SIAT_ONEWRAP_M_KSA780M2_ONEWRAP_L15M_ABMESSUNGEN_2210012_5
Artikel-Nr.:
     424-2210012
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KSA780M2-ONEWRAP-L15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
Stretchautomat SIAT OneWrap Halbautomat
Material: Stahl Farbe: Grau + Gelb Drehteller-Durchmesser: 1500 mm Maximales Palettengewicht: 2400 kg Maximale Palettenröße (L X B): 800 x 1200 mm Wickelhöhe: 2100 mm Programmfunktionen: 10 Folienrecksystem: Mechanische Folienbremse mit Schnellverstellung Maximaler Prestretch: 150% Einstellbare Anlegespannung: Handhebel/ Drehknauf Drehteller: Geschlossener Drehteller Maschinengewicht: 450 kg Maschinenabmessungen: 2265 x 1500 x 2422 mm Stromanschluss: 230 V 50 Hz Ph/ optional: 380 V 50 Hz 3 Ph + N Der SIAT OneWrap M ist ein transportabler Stretchfolien-Halbautomat. Durch spezielle Aussparungen im vorderen und hinteren Teil des Grundgestells kann der Automat problemlosen mittels Gabelstapler Transport werden. Die Anlage zeichnet sich durch eine glatte und moderne Schalttafel mit leicht verständlichen Symbolen aus. Für die Bedienung des Stretchautomaten lässt sich aus 10 individuellen Programmfunktionen wählen. Mit Getriebemotor, um den Drehteller während der Be- und Entladung von Paletten zu blockieren. Lieferbar sind verschiedene Drehtellerdurchmesser, Folienschlitten und Masthöhen. Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221/59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail info@wagener-verpackung.de
Weitere Informationen:
Form:
Maschine
Material:
Metall
Länge:
226.50
Breite:
150.00
Höhe:
242.20
Weitere Suchbegriffe: Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, stretch gerät, Stretchmaschine Siat One
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.732,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.732,58*
€ 4.441,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.634,31*
€ 4.324,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.585,24*
€ 4.266,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.523,07*
€ 4.192,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.485,54*
€ 4.147,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.479,02*
€ 4.140,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.