Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe grau 190 g/m² 30 cm x 70 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rollenwellpappe_grau_190g_300mm_70m
Rollenwellpappe_grau_190g_300mm_70m
Rollenwellpappe_grau_190g_300mm_70m
Rollenwellpappe_grau.jpg
Rollenwellpappe_grau_190g_300mm_70m
Artikel-Nr.:
     424-210030
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     76520R30
EAN/GTIN:
     4251684722979
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Rollenwellpappe grau 190 g/m² 30 cm x 70 m
Wellpappe auf der Rolle eignet sich besonders als kostengünstiger Schutz zum Polstern, Einschlagen und Ausfüllen von Porzellan, Bildern, Möbeln, Glas, Keramik, Kunststoff etc. Hohe Polsterwirkung und einfache Hohlraumfüllung. Überall im Einsatz als Zwischenlage für Teller und Tassen, zum Trennen von Bilderrahmen, oder zum Abdecken beim Umzug: Rollenwellkarton ist überall einsetzbar und bewährt als Oberflächenschutz, für Kanten und Ecken. Wir beraten Sie gerne! Material: Wellpappe Offene Welle Farbe: Grau Qualität: 190 g/m² C-Welle (Grobwelle)
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Form:
Rolle
Grammatur:
190 g/m²
Material:
Wellpappe
Qualität:
Offene Welle
Länge:
56.00
Breite:
56.00
Höhe:
30.00
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 30cm x 70m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, Rollenwellpappe grau 190 g/m² 30 cm x 70 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 81,01*
€ 96,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,38*
€ 54,00
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 33,51*
€ 39,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,51*
€ 38,69
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 30,80*
€ 36,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,37*
€ 36,14
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 24,39*
€ 29,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,76*
€ 28,27
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,54*
€ 23,25
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.