Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Tragetaschen 320 + 150 x 430 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragetasche_Kraftpapier_braun_320mmx150mmx430mm_80g_1445_(2).jpg
Tragetasche_Kraftpapier_braun_320mmx150mmx430mm_80g_1445_(2).jpg
Tragetasche_Kraftpapier_braun_320mmx150mmx430mm_80g_1445_(1).jpg
Artikel-Nr.:
     424-1445
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001365
EAN/GTIN:
     4251684717739
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papier-tragetaschen 320 + 150 x 430...
papier-tragetasche
Papier-Tragetaschen 320 + 150 x 430 mm
Material: Kraftpapier Qualität: 80 g/m² Farbe: braun Ausstattung: Verstärkungsblatt Griff: Papierinnenhenkel 5-fach gefaltet Der beste Service am Kunden: mit einer Tragetasche unterstützen Sie das positive Kauferlebnis Ihres Kunden. Nutzen Sie Tragetaschen für ihr erfolgreiches Aftersale-Marketing. Nicht nur während des Transportes nach Hause. Die meisten Haushalte heben Tragetaschen auf und verwenden diese im erneut (z.B. auf dem Weg zum Sport, zum Einkaufen, im Auto, für die Kinder, für den Hund, usw...). Mit einer guten und schönen Tragetasche unterstützen Sie Ihr Produkt. Tragetaschen - aus Papier, oder Folie - mit DKT-Griffausstanzung, Kordelgriff, Schlaufengriff oder Seidenband, - eingefärbt oder bedruckt - mit Seitenfalte und Boden oder Sichtfenster... Rufen Sie uns an Tel. 0221-597750. Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot für Tragetaschen die Ihren Verkaufserfolg wirklich unterstützen.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A3
Farbe:
Braun
Fertigung:
Tragegriff / Henkel
Form:
Tragetasche
Grammatur:
80 g/m²
Material:
Papier
Länge:
32.00
Breite:
15.00
Höhe:
0.30
Weitere Suchbegriffe: papier-tragetaschen, Tragetaschen Papiertaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,23484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,95*
€ 115,3705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,21*
€ 106,1599
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 79,65*
€ 94,7835
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 73,28*
€ 87,2032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,23*
€ 85,9537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,44*
€ 80,2536
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,71*
€ 69,8649
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.