Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie Rolle transparent 50 cm x 50 m / 100µ / 2-lagig / 30mm-Nopp


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie Rolle transparent 50 cm x 50 m / 100µ / 2-lagig / 30mm-Nopp
Luftpolsterfolie Rolle transparent 50 cm x 50 m / 100µ / 2-lagig / 30mm-Nopp
Artikel-Nr.:
     424-140102
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     6110007
EAN/GTIN:
     4251684717449
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie Rolle transparent 50 cm x 50 m / 100µ / 2-lagig / 30mm-Nopp
Material: LDPE-Folie Folienstärke: 100µ Qualität: 2-lagig Noppendurchmesser: 30 mm Farbe: Transparent Großnoppige Luftpolsterfolie mit 30 mm Noppendurchmesser ist besonders zum Füllen von größeren Hohlräumen im Karton geeignet. Mit nur 1 Lage können Sie hervorragenden Schutz durch Einschlagen empfindlicher Gegenstände erreichen. Ein druckstabiler und stoßabsorbierender Schutz Ihres Packguts. Die extra großen Noppen, bieten extra großen Schutz. Luftpolsterfolie kann bei fast allen Sendungen als Polsterschutz verwendet werden. Das Versandgut wird vor Stößen geschützt. Druck verteilt sich über die Großnoppen flächig. Die 30-mm Großnoppen sind Polster- und Füllmaterial in einem. Dadurch können auch Hohlräume beim Lagern perfekt ausgepolstert werden. Besonders für schwere Produkte geeignet. Haben Sie das richtige Format noch nicht gefunden? Von uns bekommen Sie jede Sonderanfertigung. Wir beraten Sie gerne. SPEZIALITÄT: Bedruckte Luftpolsterfolie in Kleinmengen. Bei uns bekommen Sie Ihr Logo bereits ab 1000 m Lauflänge auf Ihre Luftpolsterrollen gedruckt und kaschiert! Druckbildhöhe: 150 mm Druckfarben: 1 bis 3 Farben
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
100µ
Form:
Rolle
Material:
Luftpolsterfolie
Qualität:
2-lagig / 30 mm Noppen
Länge:
67.00
Breite:
67.00
Höhe:
50.00
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie 0,5 x 50m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 my, Luftpolsterfolie Luftpolsterrolle Großnoppen 30mm Noppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,73*
  
Preis gilt ab 4.500 Rollen
Mindestbestellmenge: 9 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Rollen
€ 34,68*
€ 41,27
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 32,20*
€ 38,32
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 30,34*
€ 36,10
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 29,49*
€ 35,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,69*
€ 32,95
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 26,48*
€ 31,51
pro Rolle
ab 45 Rollen
€ 25,66*
€ 30,54
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Rolle
ab 4500 Rollen
€ 22,73*
€ 27,05
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.