Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpolster-Versandtasche DIN A3 weiß 318 x 452 x -25 mm (Innenmaß)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Schaumpolster-Versandtasche_weiß_DINA3_318mmx452mmx25mm_132009_(1).jpg
Schaumpolster-Versandtasche_weiß_DINA3_318mmx452mmx25mm_132009_(1).jpg
Schaumpolster-Versandtasche_weiß_DINA3_318mmx452mmx25mm_132009_(2).jpg
Schaumpolster-Versandtasche_weiß_DINA3_318mmx452mmx25mm_132009_(3).jpg
Artikel-Nr.:
     424-132009
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1002289
EAN/GTIN:
     4251684716961
Suchbegriffe:
Polster Versandtasche
Polster-Tasche
Polstertasche
Polsterversandtasche
Schaumpolster-Versandtasche DIN A3 weiß 318 x 452 x -25 mm (Innenmaß)
Außenmaß: 338 x 462 mm Format: DIN A3 Öffnungsseite: 3181 mm Farbe: weiß Außenmaterial: Kraftpapier 90 gr/m² Innenpolsterung: 3mm starker PE-Schaum Verschluss: Selbstklebestreifen Stück pro Karton: 125 Stück pro Palette: 1000 Diese mit PE-Schaum gepolsterte Versandtasche schützt und polstert empfindliche Oberflächen. Der Verschluss erfolgt schnell und einfach mit dem Selbstklebestreifen, oder auch mit Messingklammern wenn als "Warensendung" versendet werden soll. Die Außenseite ist aus hochreißfestem Kraftpapier. Innen ist die Tasche mit bis zu 3 mm weichem Schaum ausgepolstert. Diese Tasche wird verwendet, wenn kratzempfindliche Produkte versendet werden sollen: z.B. hochwertige Druckunterlagen. Durch das geringe Eigengewicht sparen Sie Portokosten. Und mit den vielfältigen Formaten können Sie vieles noch per Post (Großbrief) versenden. Diese Schaumpolstertaschen werden auch ab ca. 1 Palette individuell für Sie bedruckt angefertigt: Rufen Sie uns an 0221-597750 Wir beraten Sie gerne.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A3
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Form:
Versandtasche
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
34.00
Breite:
47.00
Höhe:
0.90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,20*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 125 Stück (ab € 0,6096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 141,39*
€ 168,25
pro Box
ab 2 Boxen
€ 126,14*
€ 150,11
pro Box
ab 4 Boxen
€ 106,23*
€ 126,41
pro Box
ab 5 Boxen
€ 101,61*
€ 120,92
pro Box
ab 6 Boxen
€ 98,43*
€ 117,13
pro Box
ab 8 Boxen
€ 92,08*
€ 109,58
pro Box
ab 10 Boxen
€ 88,48*
€ 105,29
pro Box
ab 500 Boxen
€ 76,20*
€ 90,68
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.