Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Gefahrgutkarton 300 x 270 x 390 mm (Innenmaß)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Gefahrgutkartons_orange_(1).jpg
Gefahrgutkartons_orange_(1).jpg
Gefahrgutkartons_orange_(2).jpg
Gefahrgutkartons_orange_(3).jpg
Artikel-Nr.:
     424-1170001
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1170005
EAN/GTIN:
     4251684714189
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Wellpappe-Gefahrgutkarton 300 x 270 x 390 mm (Innenmaß)
Wellpappe-Gefahrgutkarton wurde speziell für den Transport von Gefahrgütern entwickelt. Geprüft als zusammengesetzte Verpackung ist sie zugelassen als 4G- und 4GV-Verpackung. In Verbindung mit einer Innenverpackung aus Glas, Kunststoff, Metall oder Papier ist dieser Karton als Außenverpackung für den Versand von flüssigen als auch festen Stoffen verwendbar. Damit aus Ihrer Verpackung aus Wellpappe eine vorschriftsmäßige Gefahrgutverpackung werden kann, gibt es sämtliches Zubehör, wie z.B. flüssigkeitsdichte Beutel, aufsaugendes Material und alle weiteren Produkte bis hin zu den Vorschriften entsprechenden Gefahrgutetiketten. Farbe: Innen: braun / Außen: braun Ausführung: Fefco 0201 Qualität: 2-wellig Fertigung: Verschlusslasche geglued Bauartzulassung 4G/X16 Y20 Z25, 4GV/X14,1 mit maximalem Bruttogewicht gemäß der Gefahrgutverpackungskategorie von I (X) 16 kg, II (Y) 20 kg, III (Z) 25 kg und 4GV 14 kg. Die Zahlen hinter den Buchstaben X, Y, Z und 4 GV geben die maximale Belastung als Bruttogewicht gemäß der Verpackungskategorie I, II, III an. Gefahrgüter werden drei Verpackungsgruppen I, II und III zugeordnet. I bedeutet hohe, II mittlere und III geringe Gefahr. Adäquat dazu werden die Gefahrgutverpackungen in drei Gruppen X, Y und Z unterteilt. Diese Buchstaben stehen für X hohe, Y mittlere und Z geringe Gefahr.
Weitere Informationen:
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Gefahrgut / Sicherheit
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Länge:
58.00
Breite:
67.00
Höhe:
1.50
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, fefco0201 2 wellig, fefco 0201, gefahrgutkarton 300x255x320, Wellpappe-Gefahrgutkarton 300 x 270 x 390 mm (Innenmaß)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,93*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,986* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 41,96*
€ 49,9324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,15*
€ 48,9685
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 40,29*
€ 47,9451
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 38,21*
€ 45,4699
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,44*
€ 44,5536
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 36,90*
€ 43,911
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 36,06*
€ 42,9114
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 35,28*
€ 41,9832
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 32,34*
€ 38,4846
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 31,38*
€ 37,3422
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 29,93*
€ 35,6167
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.