Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 E-Welle 1015 x1415 x 1,5mm (Bogenmaß) weiß/ we


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 E-Welle 1015 x1415 x 1,5mm (Bogenmaß) weiß/ we
Artikel-Nr.:
     424-1131018
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     7664270HHJ15S
EAN/GTIN:
     4251684774350
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Wellpapp-Bögen
Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 E-Welle 1015 x1415 x 1,5mm (Bogenmaß) weiß/ we
Material: Wellpappe Farbe: Innen: weiß / Außen: weiß Qualität: E-Welle (1-wellig) Ausführung: Fefco 0110 Stück pro Palette: 650 Gewicht pro Stück: ca. 0,517 kg Bleiben Sie flexibel- mit Wellpappe aus Fein- und Mikrowelle sind Sie für jede Anwendung bestens vorbereitet. Für die Herstellung von verschiedenen Verpackungen bieten wir Ihnen Fein und Mirowelle. Zusammensetzung: 135 KLW-100 WST-135 KLW Wellpappe-Zuschnitte Fefco 0110 in 1-welliger Qualität werden im Regelfall als einfache Zwischenlagen, flexible Platzhalter oder effektive Abdeckungen benutzt. Die Handhabe ist simpel und fördert Ihre Verpackungsprozesse. Wellpappe-Zuschnitt sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Haben Sie noch weitere Fragen? Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221/59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an info@wagener-verpackung.de.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Form:
Bogen / Zuschnitt
Konstruktion:
Fefco 0110
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
101.50
Breite:
141.50
Höhe:
0.15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,6532*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 360 Bögen (ab € 0,88237* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 441,1332*
€ 524,94851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 396,1908*
€ 471,46705
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 375,5628*
€ 446,91973
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 359,0532*
€ 427,27331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 338,58*
€ 402,9102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 332,082*
€ 395,17758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 317,6532*
€ 378,00731
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.