Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 E-Welle 875 x 625 x 1,5mm (Bogenmaß) weiß/ we


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpappe-Zuschnitte\wellpappe_microwelle_weiss_weiss_7664270KS15B_1_1131016
Wellpappe-Zuschnitte\wellpappe_microwelle_weiss_weiss_7664270KS15B_1_1131016
Artikel-Nr.:
     424-1131016
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     7664270KS15B
EAN/GTIN:
     4251684774336
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Wellpapp-Bögen
Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 E-Welle 875 x 625 x 1,5mm (Bogenmaß) weiß/ we
Material: Wellpappe Farbe: Innen: weiß / Außen: weiß Qualität: E-Welle (1-wellig) Ausführung: Fefco 0110 Stück pro Palette: 650 Gewicht pro Stück: ca. 0,197 kg Bleiben Sie flexibel- mit Wellpappe aus Fein- und Mikrowelle sind Sie für jede Anwendung bestens vorbereitet. Für die Herstellung von verschiedenen Verpackungen bieten wir Ihnen Fein und Mirowelle. Zusammensetzung: 135 KLW-100 WST-135 KLW Wellpappe-Zuschnitte Fefco 0110 in 1-welliger Qualität werden im Regelfall als einfache Zwischenlagen, flexible Platzhalter oder effektive Abdeckungen benutzt. Die Handhabe ist simpel und fördert Ihre Verpackungsprozesse. Wellpappe-Zuschnitt sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Haben Sie noch weitere Fragen? Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221/59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an info@wagener-verpackung.de.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Form:
Bogen / Zuschnitt
Konstruktion:
Fefco 0110
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
87.50
Breite:
62.50
Höhe:
0.15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,533* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,93*
€ 24,9067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 65 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.