Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 625 x 875 mm (Bogenmaß) / 1.01 E / weiß/ weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
vWELLPAPPE-ZUSCHNITTE\WELLPAPPENZUSCHNITT_MICROWELLE_WEISS_7664270KS15S_1_1131015
vWELLPAPPE-ZUSCHNITTE\WELLPAPPENZUSCHNITT_MICROWELLE_WEISS_7664270KS15S_1_1131015
Artikel-Nr.:
     424-1131015
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     7664270KS15S
EAN/GTIN:
     4251684774329
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Wellpapp-Bögen
Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 625 x 875 mm (Bogenmaß) / 1.01 E / weiß/ weiß
Material: Wellpappe Farbe: Innen: weiß / Außen: weiß Qualität: E-Welle (1-wellig) Ausführung: Fefco 0110 Stück pro Palette: 650 Gewicht pro Stück: ca. 0,197 kg Bleiben Sie flexibel- mit Wellpappe aus Fein- und Mikrowelle sind Sie für jede Anwendung bestens vorbereitet. Für die Herstellung von verschiedenen Verpackungen bieten wir Ihnen Fein und Mirowelle. Zusammensetzung: 135 KLW-100 WST-135 KLW Wellpappe-Zuschnitte Fefco 0110 in 1-welliger Qualität werden im Regelfall als einfache Zwischenlagen, flexible Platzhalter oder effektive Abdeckungen benutzt. Die Handhabe ist simpel und fördert Ihre Verpackungsprozesse. Wellpappe-Zuschnitt sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Haben Sie noch weitere Fragen? Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221/59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an info@wagener-verpackung.de.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Form:
Bogen / Zuschnitt
Konstruktion:
Fefco 0110
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
62.50
Breite:
87.50
Höhe:
0.15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,531* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,10*
€ 29,869
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 65 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.