Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 715 x1015 mm (Bogenmaß) / 1.20 E / weiß/ brau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpappe-Zuschnitte\wellpappenzuschnitt_microwelle_weiß_braun_7664170HJ15S_1_1131013
Wellpappe-Zuschnitte\wellpappenzuschnitt_microwelle_weiß_braun_7664170HJ15S_1_1131013
Artikel-Nr.:
     424-1131013
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     7664170HJ15S
EAN/GTIN:
     4251684774305
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Wellpapp-Bögen
Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 715 x1015 mm (Bogenmaß) / 1.20 E / weiß/ brau
Material: Wellpappe - Mikrowelle Farbe: Innen: weiß / Außen: Braun Qualität: E-Welle (1-wellig) Ausführung: Fefco 0110 Stück pro Palette: 650 Gewicht pro Stück: ca. 0,2615 kg Bleiben Sie flexibel- mit Wellpappe aus Fein- und Mikrowelle sind Sie für jede Anwendung bestens vorbereitet. Für die Herstellung von verschiedenen Verpackungen bieten wir Ihnen Fein und Mirowelle. Zusammensetzung: 135 KLW-100 WST-110 TLB Wellpappe-Zuschnitte Fefco 0110 in 1-welliger Qualität werden im Regelfall als einfache Zwischenlagen, flexible Platzhalter oder effektive Abdeckungen benutzt. Die Handhabe ist simpel und fördert Ihre Verpackungsprozesse. Wellpappe-Zuschnitt sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Haben Sie noch weitere Fragen? Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221/59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an info@wagener-verpackung.de.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Form:
Bogen / Zuschnitt
Konstruktion:
Fefco 0110
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
71.50
Breite:
101.50
Höhe:
0.15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,572* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,04*
€ 39,3176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,84*
€ 30,7496
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Packung
ab 65 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.