Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 E-Welle 875 x 625 x 1,5mm (Bogenmaß) weiß/ br


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpappe-Zuschnitte\wellpappenzuschnitt_microwelle_weiß_braun_7664170KS15B_1_1131012
Wellpappe-Zuschnitte\wellpappenzuschnitt_microwelle_weiß_braun_7664170KS15B_1_1131012
Artikel-Nr.:
     424-1131012
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     7664170KS15B
EAN/GTIN:
     4251684774299
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Wellpapp-Bögen
Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 E-Welle 875 x 625 x 1,5mm (Bogenmaß) weiß/ br
Material: Wellpappe Farbe: Innen: weiß / Außen: Braun Qualität: E-Welle (1-wellig) Ausführung: Fefco 0110 Stück pro Palette: 650 Gewicht pro Stück: ca. 0,197 kg Bleiben Sie flexibel- mit Wellpappe aus Fein- und Mikrowelle sind Sie für jede Anwendung bestens vorbereitet. Für die Herstellung von verschiedenen Verpackungen bieten wir Ihnen Fein und Mirowelle. Zusammensetzung: 135 KLW-100 WST-110 TLB Wellpappe-Zuschnitte Fefco 0110 in 1-welliger Qualität werden im Regelfall als einfache Zwischenlagen, flexible Platzhalter oder effektive Abdeckungen benutzt. Die Handhabe ist simpel und fördert Ihre Verpackungsprozesse. Wellpappe-Zuschnitt sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Haben Sie noch weitere Fragen? Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221/59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an info@wagener-verpackung.de.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Form:
Bogen / Zuschnitt
Konstruktion:
Fefco 0110
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
87.50
Breite:
62.50
Höhe:
0.15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,491* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,21*
€ 38,3299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,71*
€ 30,5949
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,44*
€ 23,1336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 65 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.