Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 B-Welle 875 x 625 x 2,5mm (Bogenmaß) braun/ b


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpappe-Zuschnitte\wellpappenzuschnitt_feinwelle_braun_braun_766370KS25B_1_1131002
Wellpappe-Zuschnitte\wellpappenzuschnitt_feinwelle_braun_braun_766370KS25B_1_1131002
Artikel-Nr.:
     424-1131002
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     766370KS25B
EAN/GTIN:
     4251684774190
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Wellpapp-Bögen
Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 B-Welle 875 x 625 x 2,5mm (Bogenmaß) braun/ b
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: B-Welle (1-wellig) Ausführung: Fefco 0110 Stück pro Palette: 360 Gewicht pro Stück: ca. 0,197 kg Bleiben Sie flexibel- mit Wellpappe aus Fein- und Mikrowelle sind Sie für jede Anwendung bestens vorbereitet. Für die Herstellung von verschiedenen Verpackungen bieten wir Ihnen Fein und Mirowelle. Zusammensetzung: 135 TLB-100 WST-135 TLB Wellpappe-Zuschnitte Fefco 0110 in 1-welliger Qualität werden im Regelfall als einfache Zwischenlagen, flexible Platzhalter oder effektive Abdeckungen benutzt. Die Handhabe ist simpel und fördert Ihre Verpackungsprozesse. Wellpappe-Zuschnitt sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Haben Sie noch weitere Fragen? Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221/59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an info@wagener-verpackung.de.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Form:
Bogen / Zuschnitt
Konstruktion:
Fefco 0110
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
87.50
Breite:
62.50
Höhe:
0.25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,672* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,27*
€ 37,2113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,23*
€ 33,5937
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,60*
€ 14,994
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.