Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Zuschnitte braun 2000 x 3000 mm / 2.92 AA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Wellpappe Zuschnitte braun
Wellpappe Zuschnitte braun
Artikel-Nr.:
     424-1130102
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     2010311
EAN/GTIN:
     4251684712048
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Wellpapp-Bögen
Wellpappe-Zuschnitte braun 2000 x 3000 mm / 2.92 AA
Material: Wellpappe Qualität: 2.92 AA (2-wellig) Farbe: Braun Ausführung: FEFCO 0110 Stück je Palette: 100
Weitere Informationen:
Farbe:
Innen
Form:
Bogen / Zuschnitt
Konstruktion:
Fefco 0110
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Länge:
200.00
Breite:
300.00
Höhe:
2.00
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 2-wellig, fefco 0110, wagener wellpappe, Wellpappe-Zuschnitte braun 2000 x 3000 mm / 2.92 AA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,24*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 28,024* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 307,83*
€ 366,3177
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 287,22*
€ 341,7918
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 282,90*
€ 336,651
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 280,24*
€ 333,4856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.