| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10471343 Herst.-Nr.: 3030458216 EAN/GTIN: 4052487239967 |
| |
|
| | |
| Einfach-Hausausführung Typ ETGAR HAW-E ETGAR BHP, Bauherrenpaket für Gebäude mit Keller Komplettsystem zur Verteilung der Stromversorgung auf dem gesamten Grundstück vom Hausanschlussraum aus. Zur Verteilung von Strom-, und Kommunikationsleitungen aus dem Gebäude in das Grundstück. Zum Einbau in universelles Futterrohr UFR. Anwendungsbereich: DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2. Vorteile: Komplettpaket mit Anschlussmöglichkeiten für das ETGAR Wellrohr, kombinierbar mit den Produkten der ETGAR Gartenverteilung, optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnungen. Lieferumfang: Grundbauteil zum Einbau in Universal Futterrohr UFR100/x, Außendichtelement zum Einbau in Futterrohr Dämmscheibe zur Integration der Gebäudedämmung im Bereich der Hausausführung, 1 Stück ETGAR Dichtelement 1x26-30+3x5-8+2x7-13, Wellrohr-Anschluss-Set 4-teilig (1 Doppelmuffe DN 75 + 3 Profildichtungen DN 75) RAS4, 1 Tube Gleitmittel. Maße: Passend für UFR Futterrohr d: 100 mm, maximale Wandstärke: 500 mm. Dichtheit: Gas- und wasserdicht bis 1,0 bar. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4219 | | | | | | € 6,99* | ab € 114,38* | € 142,32* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 134,55* | € 167,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4219 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4219 | | Versand: Lager 4219 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 6,99* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|