Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acetylen-Stahlflasche, 10l, gefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acetylen-Stahlflasche, 10l, gefüllt
Artikel-Nr.:
     4219-10460674
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     35179
EAN/GTIN:
     4004625351796
Suchbegriffe:
Acetylen
Acetylenflasche
Azetylen
Ethin
Acetylen-Stahlflasche, 10l, gefüllt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,06*
€ 725,41*
Lager 4219
Frei Haus
ab € 730,01*
€ 823,79*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,79*
€ 980,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,66*
€ 939,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,66*
€ 895,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,09*
€ 883,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,01*
€ 868,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.