Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acetylen-Stahlflasche, 5l, gefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acetylen-Stahlflasche, 5l, gefüllt
Artikel-Nr.:
     4219-10460673
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     35178
EAN/GTIN:
     4004625351789
Suchbegriffe:
Acetylen
Acetylenflasche
Azetylen
Ethin
Acetylen-Stahlflasche, 5l, gefüllt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,01*
€ 604,21*
Lager 4219
Frei Haus
ab € 596,84*
€ 689,94*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,94*
€ 821,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,98*
€ 768,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,80*
€ 731,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,04*
€ 721,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,84*
€ 710,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.