Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curaflam 2xA BSHN mit DPS DN 200 für 125,0 - 135,0 GGV / EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10340578
Hersteller:
     DOYMA
Herst.-Nr.:
     307813520000
EAN/GTIN:
     4046652132634
Suchbegriffe:
Brandschutz-Rohrdurchführung
feuerfeste Kabeldurchführung
feuerfeste Kabelführung
feuerfeste kabeldurchführung
Curaflam 2xA BSHN mit DPS DN 200 für 125,0 - 135,0 GGV / EPDM DOYMA Curaflam Brandschutz-Durchführung 2 x A BSHN für die Abschottung von nichtbrennbaren Rohren nach DIN 4102-11 R90/ R120 geprüft vom: Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) gemäß Prüfzeugnis P-3024/0148-MPA-BS bestehend aus: 2 Dichtungseinsätzen A mit DPS Stahlteile GGV korrosionsschutzbeschichtet Elastomer - DOYMA-Grip - EPDM 1 Brandschutz-Packung* 1 Kennzeichnungsschild für Brandschutz Beidseitig abdichtend gegen drückendes Wasser, Aufnahme axialer Bewegungen, für Rohraußendurchmesser von 125,0 mm bis 135,0 mm in Futterrohr / Kernbohrung DN 200 von 199,0 mm bis 204,0 mm * Bei Wand-/ Deckenstärken > 400 mm sind zwei Brandschutz-Packungen erforderlich. Den Preis dazu teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. (weitere Details entnehmen Sie dem Prüfzeugnis)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,81*
€ 675,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,55*
€ 665,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,33*
€ 635,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,23*
€ 614,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,28*
€ 570,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.