Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curaflam 2xA BSHN mit DPS DN 100 für 46,0 - 52,0 GGV / EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10340569
Hersteller:
     DOYMA
Herst.-Nr.:
     307804810000
EAN/GTIN:
     4046652132542
Suchbegriffe:
Brandschutz-Rohrdurchführung
feuerfeste Kabeldurchführung
feuerfeste Kabelführung
feuerfeste kabeldurchführung
Curaflam 2xA BSHN mit DPS DN 100 für 46,0 - 52,0 GGV / EPDM DOYMA Curaflam Brandschutz-Durchführung 2 x A BSHN für die Abschottung von nichtbrennbaren Rohren nach DIN 4102-11 R90/ R120 geprüft vom: Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) gemäß Prüfzeugnis P-3024/0148-MPA-BS bestehend aus: 2 Dichtungseinsätzen A mit DPS Stahlteile GGV korrosionsschutzbeschichtet Elastomer - DOYMA-Grip - EPDM 1 Brandschutz-Packung* 1 Kennzeichnungsschild für Brandschutz Beidseitig abdichtend gegen drückendes Wasser, Aufnahme axialer Bewegungen, für Rohraußendurchmesser von 46,0 mm bis 52,0 mm in Futterrohr / Kernbohrung DN 100 von 98,5 mm bis 104,0 mm * Bei Wand-/ Deckenstärken > 400 mm sind zwei Brandschutz-Packungen erforderlich. Den Preis dazu teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. (weitere Details entnehmen Sie dem Prüfzeugnis)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,57*
€ 327,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,06*
€ 324,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,31*
€ 312,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,01*
€ 266,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.