Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opti-Flor Vliesstoff 50 m lg. / 125 cm breit


Menge:  m²  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10311944
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     50570125
EAN/GTIN:
     4013960356748
Suchbegriffe:
Dränagebahn
Geotextilien
Opti-Flor Vliesstoff 50 m lg. / 125 cm breit *** Ro. 50 m = 62,50 qm *** opti-flor - *125.00* 50 m lg. / 125 cm breit *** Ro. 50 m = 62,50 qm ***. Mechanisch verfestigter und thermisch behandelter Vliesstoff mit speziell abgestimmten Eigenschaften zur Herstellung einer filterstabilen Dränanlage nach DIN 4095, Geotextilrobustheitsklasse 2, Anwendung: Es trennt den anstehenden bzw. verfüllten Boden zuverlässig von der vertikalen Sickerschicht und der Kiespackung und verhindert deren Verschlammung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 8,08*
€ 9,62
pro m²
ab 2 m²
€ 7,98*
€ 9,50
pro m²
ab 5 m²
€ 7,46*
€ 8,88
pro m²
ab 10 m²
€ 7,41*
€ 8,82
pro m²
ab 20 m²
€ 7,16*
€ 8,52
pro m²
ab 3000 m²
€ 5,76*
€ 6,85
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.