Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenstück für Ölsperre ECOLINE 450 zum Abspannen oder Befestigen einer Boje


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-309-341
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     309341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
öl-sperren denios
öl sperren
Zwischenstück für Ölsperre ECOLINE 450 zum Abspannen oder Befestigen einer Boje
  • Zwischenstück zum Abspannen bzw. Befestigen der Ölsperre Ecoline 450 an einer Boje oder an einem Anker
  • Das Zwischenstück lässt sich wie eine Kupplungsschiene mühelos mit einer Ölsperre verbinden
  • An dem Zwischenstück befindet sich ein Gurt mit einem Schäkel, an dem eine Boje, ein Anker oder ein Schwimmseil zum Abspannen der Ölsperre befestigt werden kann
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium, VA
  • Breite außen [mm]: 44
  • Tiefe außen [mm]: 17
  • Höhe außen [mm]: 620
  • Format: Zubehör
  • Gewicht [kg]: 1,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
44 mm
Tiefe Außen:
17 mm
Höhe Außen:
620 mm
Werkstoff:
Aluminium, VA
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Bojenzwischenstück, Abspannzwischenstück, Zwischenstück, Kupplung, Festmacher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,33*
€ 283,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.