Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Kleingebinderegal, lackierte Auffangwanne, 1449 x 1210 x 1637 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-291-791
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     291791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Gefahrstoff-Kleingebinderegal, lackierte Auffangwanne, 1449 x 1210 x 1637 mm
  • Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226)
  • Stabiles, verzinktes Stapelregal mit Auffangwanne aus Stahl
  • Zur liegenden Lagerung von 5 x 20 Liter, 4 x 30 Liter oder 3 x 60 Liter Kanistern und Kleingebinden
  • Sicheres Abfüllen über der vorstehenden Auffangwanne
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • Mit Aussparungen für Gabelstapler zum einfachen Handling
  • Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage
Technische Daten:
  • Oberfläche Auffangwanne: lackiert
  • Version: Grundfeld
  • Anzahl Lagerebenen: 2
  • Werkstoff Auffangwanne: Stahl
  • Auffangvolumen [l]: 220
  • Tiefe außen [mm]: 1210
  • Breite außen [mm]: 1429
  • Höhe außen [mm]: 1637
  • Lichte Fachbreite [mm]: 1220
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 1115
  • Gewicht [kg]: 145
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1429 mm
Tiefe Außen:
1210 mm
Höhe Außen:
1637 mm
Auffangvolumen:
220 l
Traglast gesamt:
1400 kg
Gewicht:
145 kg
Weitere Suchbegriffe: Wannenbodenregal, kleingebinderegal gr, auffangwanne kleingebinderegal, kleingebinderegal denios, Kanisterregal, Gefahrstoffregal, Stapelregal, Stapelregale, Abfüllregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 935,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,95*
€ 1.270,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,43*
€ 1.265,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,71*
€ 1.215,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,25*
€ 1.174,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,50*
€ 1.113,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
291780
ab € 803,88*
Ähnlich
Denios
291789
ab € 984,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.