Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal für 1 Fass à 200 L, Kunststoff-Auffangwanne, 1049 x 1245 x 837 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-291-777
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     291777
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Fassregal/Abfüllstation für 1 Fass à 200 L, Kunststoff-Auffangwanne, 1049 x 1245 x 837 mm
  • Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Stabiles, verzinktes Stapelregal mit Auffangwanne aus Polyethylen (PE, hochbeständig gegen viele aggressive Chemikalien wie z.B. Säuren und Laugen)
  • Zur liegenden Lagerung von 1 Fass à 200 Liter oder 1 Fass à 60 Liter
  • Sicheres Abfüllen über der vorstehenden Auffangwanne
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik
  • Mit Aussparungen für Gabelstapler zum einfachen Handling
  • Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage
Technische Daten:
  • Version: Grundfeld
  • Breite außen [mm]: 1049
  • Tiefe außen [mm]: 1245
  • Höhe außen [mm]: 837
  • Lichte Fachbreite [mm]: 890
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 646
  • Ausstattung Lagerebenen: Fassauflagen
  • Anzahl Lagerebenen: 1
  • Gewicht [kg]: 44,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1049 mm
Tiefe Außen:
1245 mm
Höhe Außen:
837 mm
Auffangvolumen:
220 l
Traglast gesamt:
435 kg
Gewicht:
44,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, denios fassregal, abfüllstation fässer, Fass-Abfüllstation, Abfüllstation, Gefahrstoffregal, Stapelregal, Stapelregale, Umweltregal, Abfüllregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,92*
€ 641,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,28*
€ 636,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,95*
€ 622,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,16*
€ 599,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,14*
€ 542,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
114902
ab € 52,98*
Zubehör
Denios
114542
ab € 142,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.