Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost, verzinkt, für Regalwanne aus Polyethylen (PE), 865 x 1245 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-291-763
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     291763
EAN/GTIN:
     4055661031333
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Regal-Wanne
Gitterrost, verzinkt, für Regalwanne aus Polyethylen (PE), 865 x 1245 x 350 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 810 x 1210 x 30
  • Maschenweite: 40 x 30
  • Traglast gesamt [kg]: 760
  • Gewicht [kg]: 15,9
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
810 mm
Tiefe Außen:
1210 mm
Höhe Außen:
30 mm
Traglast gesamt:
760 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
15,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalwanne, denios gitterrost, gitterrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
291767
ab € 139,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.