Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableitfähige Kleingebindewanne pro-line aus PE, ohne Giro, 26 Liter, 1265x395x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-276-238
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     276238
EAN/GTIN:
     4055661032316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Ableitfähige Kleingebindewanne pro-line aus Polyethylen (PE), ohne Gitterrost, 26 Liter, 1265x395x90
  • Aus chemisch hochbeständigem Polyethylen
  • Langfristiger Korrosionsschutz auch bei der Lagerung von aggressiven Flüssigkeiten
  • Leicht zu reinigen
Technische Daten:
  • Gitterrost: ohne
  • Version: nicht unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff, el. ableitfähig
  • Auffangvolumen [l]: 26
  • Traglast gesamt [kg]: 200
  • Gewicht [kg]: 3,3
  • Breite außen [mm]: 1265
  • Tiefe außen [mm]: 395
  • Höhe außen [mm]: 90
  • Marke: DENIOS pro-line
  • Lagerkapazität: Kleingebinde
  • Ausstattung: Elektrisch ableitfähig
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1265 mm
Tiefe Außen:
395 mm
Höhe Außen:
90 mm
Auffangvolumen:
26 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
200 kg
Werkstoff:
Kunststoff, el. ableitfähig
Gewicht:
3,3 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne denios pe, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Kleingebindewannen, ableitfähig, Bodenwannen, Kunststoff-Auffangwannen, Lagerwannen, leitfähig, Tropfwannen, elektrisch ableitfähig, Regalwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,06*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,43*
Zubehör
Denios
276016
ab € 299,52*
Zubehör
Denios
271433
ab € 83,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.