Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Notfall-Set im Rollcontainer B 36, rot, Ausführung Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-270-389
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     270389
EAN/GTIN:
     4055661025820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Notfall-Set, Bindemittel im roten Rollcontainer B 36, Ausführung Universal
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • Ideal für den schnellen Transport zum Einsatzort
  • Praxisgerecht zusammengestellte Bindevliese
  • Die regendichten Rollcontainer können auch zur Sammlung benutzter Bindevliese eingesetzt werden
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Anwendung: Universal
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 400 Matten 50 x 40 cm, 20 Schlangen 120 x 7,5 cm, 4 Schlangen 300 x 7,5 cm, 15 Kissen 25 x 25 cm, 2 Vollsichtbrillen mit Gummizug, 2 Paar Schutzhandschuhe, 25 Entsorgungsbeutel
  • Länge außen [mm]: 860
  • Breite außen [mm]: 625
  • Höhe außen [mm]: 1095
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 415
  • Farbe: rot
  • Typ: B 36
Weitere Informationen:
Länge Außen:
860 mm
Breite Außen:
625 mm
Tiefe Außen:
860 mm
Höhe Außen:
1095 mm
Aufnahmekapazität:
415 Liter / VE
Farbe:
rot
Gewicht:
52 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set universal, bindemittel notfall-set, denios bindemittel notfall-set, Notfall Set, Leckage Set, Industriebindevlies, Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten, Notfall-Set Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,35*
€ 847,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,86*
€ 830,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,63*
€ 769,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,55*
€ 749,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,86*
€ 729,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 115,96*
Zubehör
Denios
206980
ab € 179,67*
Zubehör
Denios
259696
ab € 35,05*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,06*
Zubehör
Denios
267670
ab € 520,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.