Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Notfall-Set im Rollcontainer B 12, rot, Ausführung Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-270-383
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     270383
EAN/GTIN:
     4055661025769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Notfall-Set, Bindemittel im roten Rollcontainer B 12, Ausführung Universal
  • Mobiles Notfall-Set für die sofortige Beseitigung kleiner und großer Leckagen in Produktion, Lager und Werkstatt sowie auf Transportwegen
  • Randvoll gefüllt mit saugstarken Bindemitteln und Utensilien für die persönliche Schutzausrüstung im Notfall
  • Durch die auffällig rote Farbe des Behälters ist dieses Leckage-Set im Notfall gut sichtbar
  • Auch für die Aufstellung im Freien geeignet
  • Ideal für den schnellen Transport zum Einsatzort
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • Praxisgerecht zusammengestellte Bindevliese
  • Die regendichten Rollcontainer können auch zur Sammlung benutzter Bindevliese eingesetzt werden
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Anwendung: Universal
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 100 Matten 50 x 40 cm, 7 Schlangen 120 x 7,5 cm, 10 Kissen 25 x 25 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 5 Entsorgungsbeutel
  • Länge außen [mm]: 560
  • Breite außen [mm]: 480
  • Höhe außen [mm]: 940
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 115
  • Farbe: rot
  • Typ: B 12
Weitere Informationen:
Länge Außen:
560 mm
Breite Außen:
480 mm
Tiefe Außen:
560 mm
Höhe Außen:
940 mm
Aufnahmekapazität:
115 Liter / VE
Farbe:
rot
Gewicht:
21,8 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set universal, bindemittel notfall-set, denios bindemittel notfall-set, Notfall Set, Leckage Set, Industriebindevlies, Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten, Notfall-Set Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,04*
€ 407,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,18*
€ 401,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,52*
€ 370,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,74*
€ 359,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 115,97*
Zubehör
Denios
206980
ab € 179,90*
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,77*
Zubehör
Denios
157368
ab € 179,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.