Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost aus Polyethylen (PE) für PE-Kleingebindewanne pro-line, 26 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-266-802
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266802
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrost aus Polyethylen (PE) für PE-Kleingebindewanne pro-line, 26 Liter, 1265x395x90
  • Zur stabilen und sauberen Lagerung von Kleingebinden diverser Größen und Materialien
  • Ausreichend dimensionierte Öffnungen leiten ausgelaufene Gefahrstoffe sicher in die Wanne ab
  • Inkl. Leckage-Anzeige nach dem Schwimmer-Prinzip in Warnfarbe rot
  • Um Behälter im Bedarfsfall auf dem Wannenboden zu lagern, kann jedes Gitterrostmodul einzeln, schnell und einfach entnommen werden
Technische Daten:
  • Farbe: blau
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Traglast gesamt [kg]: 200
  • Zulassung / Zertifikat: DIBt (Z-40.22-559)
  • Gewicht [kg]: 2,25
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Traglast gesamt:
200 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
2,25 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne gitterrost denios, auffangwanne gitterrost, Gitterroste, Einstellgitterrost, Stellfläche, Leckagemelder, Leckageanzeige, Flüssigkeitsanzeige, Auffangwanne mit Sondenüberwachung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,92*
€ 111,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,90*
€ 122,39*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,30*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.