| |
|
| Artikel-Nr.: 420HK-266-801 Herst.-Nr.: 266801 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gitterrost aus Polyethylen (PE) für PE-Kleingebindewanne pro-line, 30 Liter, 995x595x90 - Zur stabilen und sauberen Lagerung von Kleingebinden diverser Größen und Materialien
- Ausreichend dimensionierte Öffnungen leiten ausgelaufene Gefahrstoffe sicher in die Wanne ab
- Inkl. Leckage-Anzeige nach dem Schwimmer-Prinzip in Warnfarbe rot
- Um Behälter im Bedarfsfall auf dem Wannenboden zu lagern, kann jedes Gitterrostmodul einzeln, schnell und einfach entnommen werden
Technische Daten: - Farbe: blau
- Werkstoff: Kunststoff
- Traglast gesamt [kg]: 200
- Zulassung / Zertifikat: DIBt (Z-40.22-559)
- Gewicht [kg]: 2,6
- DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen: | | Traglast gesamt: | 200 kg | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | blau | Gewicht: | 2,6 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |