Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traversenpaar, pulverbeschichtet, für Palettenregale, Fachbreite 1825 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-266-323
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266323
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
Traverse Palettenregal
Traverse für Palettenregal
Traversenpaar, pulverbeschichtet, als zusätzliche Lagerebene für Palettenregale, Fachbreite 1825 mm
  • Traversenpaar als zusätzliche Lagerebene für Palettenregal PO 18
  • Pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001), für optimalen Korrosionsschutz
  • Inklusive Sicherungsstifte
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1825 x 50 x 85
  • Fachlast [kg]: 2200
  • Gewicht [kg]: 18
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1825 mm
Tiefe Außen:
50 mm
Höhe Außen:
85 mm
Fachlast:
2200 kg
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: traverse palettenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,95*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 55,475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,88*
€ 168,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,94*
€ 164,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 131,97*
€ 157,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,78*
€ 149,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,95*
€ 132,03
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,26*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.