Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Abdichtmatten aus Mineralstoffen, 550 x 550 mm, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-655
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259655
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Einweg-Abdichtmatten aus Mineralstoffen, 550 x 550 mm (VE = 2 Stück)
  • zum schnellen und sofortigen Versiegeln, z. B. von Kanaleinläufen
  • minimiert bei Leckagen zuverlässig das Risiko durch austretende flüssige Gefahrstoffe
  • resistent gegen Öle und die meisten Chemikalien
  • aus 2 cm starkem, flüssigkeitsdichtem und mit Gewebe verstärktem Material auf Lehm-Basis, das sich optimal auch auf unregelmäßige Oberflächen oder außergewöhnlich gestaltete Kanaleinläufe formen lässt
  • Die Matten lassen sich präzise zuschneiden oder auch zu mehreren kombinieren
  • belastbar bis zu einem Druck von 2,4 Meter Wassersäule
  • lagerfähig bis -10 °C
Technische Daten:
  • Ausführung: Kanal-Abdichtungen
  • Bestückung: 2 Stück
  • Kanalabdeckung: Formbare Kanalabdeckung
  • Maße außen L x B [mm]: 550 x 550
  • Gewicht [kg]: 17,9
  • Verpackungseinheit (VE): 2
  • Inhaltsmenge: 2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
550 mm
Breite Außen:
550 mm
Gewicht:
17,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, gully-abdichtung denios, abdichtmatte für leckagen, Absperrung Kanal, Abdichtmatte, Abdichtmatte Einweg, Abdichtung, Kanalabdichtung, Dichtmatte, Versiegelung, Ton, Putty, Abdeckmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
259658
ab € 93,27*
Ähnlich
Denios
259654
ab € 115,31*
Ähnlich
Denios
259657
ab € 121,85*
Ähnlich
Denios
260064
ab € 163,71*
Ähnlich
Denios
259656
ab € 246,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.