Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesrolle Economy Triple, Universal, heavy, 76 cm x 45 m, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-248-910
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     248910
EAN/GTIN:
     4055661012455
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Universalbindemittel Vlies Rolle zum Aufsaugen, Economy Triple, heavy, 3-lagig, 76 cm x 45 m
  • saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Lebensdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit
  • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren
  • ideal zum Schutz von Böden oder als dauerhafte Unterlage auf Werkbänken und Arbeitsflächen
  • fusselfrei und damit optimal für sensible Anwendungen und schmutzempfindliche Bereiche
  • auch zum Abwischen von rauen und scharfkantigen Oberflächen geeignet
  • die beidseitige Verstärkung durch robustes Spinnvlies sorgt für höchste Reiß- und Abriebfestigkeit
  • keine Faserrückstände auf dem Untergrund, auch bei vollständig gesättigtem Vlies
  • die dunkelgraue Farbe verbirgt Verschmutzungen, damit das Bindevlies länger im Einsatz bleiben kann, ohne unansehnlich zu wirken
  • hervorragend für die Abdeckung großer Flächen
  • für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert
Technische Daten:
  • Qualität: ECONOMY TRIPLE
  • Anwendung: Universal
  • Format: Rollen
  • Länge außen [mm]: 45000
  • Breite außen [mm]: 760
  • Maße außen B x T [mm]: 760 x 45000
  • Flächengewicht [g/m²]: 295
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 170
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grau
  • Perforation: ja
  • Anzahl Lagen: 3-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Merkmale Bindevlies: beidseitig mit fusselfreier Schutzschicht, für große Flächen, kaschierende Farbe, für langandauernde Anwendungen, begehbar/befahrbar
  • Anzahl VE pro Palette: 26
  • Typ: Heavy, breit
  • Inhaltsmenge: 1
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 10,089
Weitere Informationen:
Länge Außen:
45000 mm
Breite Außen:
760 mm
Tiefe Außen:
45000 mm
Aufnahmekapazität:
170 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Gewicht:
10,089 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies-rolle, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch denios, Bindevliesrolle, Universalbindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 155,15*
€ 193,36*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,69*
€ 219,38*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,40*
€ 228,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
256716
ab € 118,13*
Zubehör
Denios
136487
ab € 129,14*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.