Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitsbehälter aus Stahl, lackiert, mit Transportzulassung, 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-235-292
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     235292
EAN/GTIN:
     4055661020672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
FALCON Sicherheitsbehälter aus Stahl, lackiert, mit Transportzulassung, 20 Liter
  • für entzündbare und aggressive Stoffe
  • UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
  • Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung
  • Öffnung Ø ca. 35 mm mit ergonomischer Verschlusskappe aus Aluminium
  • Dichtungen aus NBR
  • komfortabler Tragegriff mit großzügiger Griffmulde
  • platzsparende Form mit höchster Standsicherheit
  • Schutz vor Beschädigungen durch umlaufenden Schutzring
  • inkl. Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen
  • Behälter aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in gelb (RAL 1003)
Technische Daten:
  • Anwendung: Transportieren
  • Breite außen [mm]: 308
  • Tiefe außen [mm]: 508
  • Höhe außen [mm]: 216
  • Volumen [l]: 20
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: gelb
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 3A1/X/250/.
  • Gewicht [kg]: 3,3
  • Außengewinde: 1 3/4"
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
308 mm
Breite Außen:
308 mm
Tiefe Außen:
508 mm
Höhe Außen:
216 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
0.8 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
3,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachkanister, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, denios edelstahlkanister 20 liter, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter 20l, Behälter für entzündbare Stoffe, Behälter für aggressive Stoffe, FALCON behälter, Sicherheitsschüssel, Behälter gefahrstoffe, Sicherheitsbehälter stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,61*
€ 78,48*
15 Tage
16
Frei Haus
ab € 72,02*
€ 92,91*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,83*
Zubehör
Denios
248042
ab € 136,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.